72120001546 シュークリーム コロニル 79496386

シュークリーム

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブルー
内容量1個(60mL)注文コード79496386品番72120001546
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

天然カルナバロウを配合した靴用クリームです。保革効果があり、色付きクリームの場合は色あせた素材の補色にも使えます。色馴染みがよく、使い心地もマイルドです。

用途マイルドな靴専用クリームブルー主成分ろう、油脂、有機溶剤対象スムースレザー(ツヤあり)、靴寸法(高さH×幅W)(cm)3.3×6.3(※直径)
注意
※対象素材以外にはご使用出来ません。
※一部特殊素材にシミ・色落ちの出る場合がありますので目立たない箇所でお試し下さい。
※湿った皮革には使用しないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79496386
2025-09-30
用途: 革靴のメンテナンス
河野歯科医院医療・福祉・介護関連業

とても滑らかで伸びがよく 少量で磨くことができます
ブルーのクリームは簡単には手に入らず、色合いも心配でしたが 色味も保湿性も大変に良いものでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする