曜日別特売
DM858E デジタル・マルチメータDM800 RIGOL(リゴル) 79496657

デジタル・マルチメータDM800

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
直流電流(A)3
交流電流(A)3
内容量1箱注文コード79496657品番DM858E
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

最高測定スピードは125rdgs/s
最大500000ポイントの記録容量で、より多くのデータを記録および分析できます
5 1/2桁の読み取り解像度・真の実効値AC電圧およびAC電流の測定
10組のデータ保存および10組の設定保存が内蔵されています
強力な数学演算機能で、さまざまなアプリケーションの分析をサポート
7インチのカラータッチスクリーンで、同時に2つの測定結果を表示できます
Type-Cインターフェース経由で給電し、コンパクトで超薄型で、作業台スペースを節約します
標準でUSB、LANインターフェースを搭載し、Webcontrolをサポート

仕様最高測定速度:80 rdgs/s交流電圧(V)750直流電圧(V)1000分解能5.5桁インターフェースUSB、LAN交流電流(A)3直流電流(A)3確度DCV確度(1年)0.06%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする