曜日別特売
BAR1-4509-W ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 W(ホワイト)色 GIKEN(川口技研) 79496946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BAR1-4509-W ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 W(ホワイト)色 GIKEN(川口技研) 79496946
BAR1-4509-W ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 W(ホワイト)色 GIKEN(川口技研) 79496946
BAR1-4509-W ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 W(ホワイト)色 GIKEN(川口技研) 79496946
BAR1-4509-W ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 W(ホワイト)色 GIKEN(川口技研) 79496946
BAR1-4509-W ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 W(ホワイト)色 GIKEN(川口技研) 79496946
BAR1-4509-W ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 W(ホワイト)色 GIKEN(川口技研) 79496946
BAR1-4509-W ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 W(ホワイト)色 GIKEN(川口技研) 79496946
BAR1-4509-W ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 W(ホワイト)色 GIKEN(川口技研) 79496946
BAR1-4509-W ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 W(ホワイト)色 GIKEN(川口技研) 79496946

ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 W(ホワイト)色

商品レビューを投稿する
お客様組立品
内容量1セット幅(mm)(外々)983高さ(mm)450注文コード79496946品番BAR1-4509-W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

美しく、頼もしいホスクリーン室内物干しBAR型 天井付け固定式室内物干!
凹凸や段差など視覚的なノイズを必要最低限に。
施工がしやすく、丈夫で安全な固定式室内物干です。
BEAUTIFUL AND RELIABLE!
物かけバーをョイント部分に上から掛けるので竿を支える必要がなく、1人施工ができる製品です。
4人家族の場合、脱水後の洗濯物や洗濯用品で11~14kgが目安目安です。
吊りポール取付ネジを異なる2方向からネジ止め、さらにポール1面を凹ませることでしっかり固定。

用途ランドリースペース、リビング、寝室、ウォークインクローゼット、クローゼットなど室内専用天井付けタイプ付属品べース取付ネジ:Φ5×50 8本、吊りポール取付ネジ: M5×20(製品同色塗装)4本、物かけバー取付ネジ:M5×12 4本幅(mm)(外々)983質量(kg)15ホワイト(白)高さ(mm)450タイプ水平天井専用取付幅(mm)910取付穴寸法(mm)(ベース)69×87.6適応下地木野縁(垂直方向) t=25mm以上、合板下地 t=12mm以上表面仕上げベース:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ベースカバー:AES樹脂/吊りポール:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、亜鉛ダイカスト/ジョイント:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ジョイントカバー:AES樹脂/物かけバー:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、鉄
注意
※本製品は、室内専用です。屋外や浴室に取付けてのご使用はできません。
※塗装仕上げのため金属などの硬質なものとの接触は、塗装がはがれる原因となるためご注意ください。
※ブラック色は、埃や油汚れなどが目立つ場合があります。
※1均等にかけた際の目安重量です。
※木野縁(水平方向)、石膏ボードのみ、軽天下地、コンクリート、壁面へは取付けできません。
※手が届く高さ目安の計算式:身長×1.2(mm)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする