曜日別特売
EFLC-60VE LEDシーリングファン YAMAZEN(山善) 79497339

EFLC-60VE LEDシーリングファン YAMAZEN(山善) 79497339
EFLC-60VE LEDシーリングファン YAMAZEN(山善) 79497339
EFLC-60VE LEDシーリングファン YAMAZEN(山善) 79497339
EFLC-60VE LEDシーリングファン YAMAZEN(山善) 79497339
EFLC-60VE LEDシーリングファン YAMAZEN(山善) 79497339
EFLC-60VE LEDシーリングファン YAMAZEN(山善) 79497339
EFLC-60VE LEDシーリングファン YAMAZEN(山善) 79497339
EFLC-60VE LEDシーリングファン YAMAZEN(山善) 79497339
EFLC-60VE LEDシーリングファン YAMAZEN(山善) 79497339
EFLC-60VE LEDシーリングファン YAMAZEN(山善) 79497339
EFLC-60VE LEDシーリングファン YAMAZEN(山善) 79497339
EFLC-60VE LEDシーリングファン YAMAZEN(山善) 79497339
EFLC-60VE LEDシーリングファン YAMAZEN(山善) 79497339
EFLC-60VE LEDシーリングファン YAMAZEN(山善) 79497339
EFLC-60VE LEDシーリングファン YAMAZEN(山善) 79497339
EFLC-60VE LEDシーリングファン YAMAZEN(山善) 79497339

LEDシーリングファン

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
消費電力(W)12
光束(Lm)最大810
調光の可否3段階
内容量1個注文コード79497339品番EFLC-60VE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

簡単取付けで涼しく明るく! 導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。
電球からの取り替えが可能なE26ソケットタイプと照明器具からの取り替えが可能な引掛シーリングタイプ。
ファンとライトはそれぞれ単独運転も可能。リモコンから風量・調色・明るさを調整。ファンの角度は調節可能。

用途脱衣所、洗面所、トイレ、ウォークインクローゼット、納戸などに。 シーリング シーリングファン シーリングライト LEDシーリングライト サーキュレーター リモコン 明かり 電気 トイレ 洗面所 脱衣所 クローゼット 玄関 口金タイプ 空気循環 面発光消費電力(W)12光束(Lm)最大810色温度(K)3000/4000/5000保証期間1年質量(g)420取付方式E26ソケットタイプ(60W相当)風量3段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×21×21.7演色指数(Ra)80以上調光の可否3段階調色の可否3段階
取扱説明書:(4.46MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77362496
2025-08-15
用途: トイレのダウンライトに取付
建設業・工事業

夏場の個室になるトイレに設置
狭い空間にハンディーファンでも置こうかと考えてた所にこの商品を見つけて電球と交換し取付しました。
口金部分が結構長いのでダウンライトでも問題無く取付できて、狭いトイレでも汗をかくこと無く個室にいられるようになりました(笑)
明るさが100W相当品だったので60W品で十分だったけど調整が効くので問題なし。
とても良い商品でした。

2025-07-17
用途: 平時の照明及び空調
株式会社RAR村上工機建設業・工事業

作業場(8畳ぐらい)照明に使用。色も変わるし、気流も上昇&下降できるので、冷暖房両方に使用できるのがよい。ただ値段が割高です

対象商品 : 77362496
2024-08-01
用途: トイレの個室に設置

照明の明暗、色味、風力の強弱設定と入り切りがリモコンでできて、夏季に好評です。向きが変えられるのもいいです。

対象商品 : 77362496
2024-07-26
用途: 洗面所の暑さ対策
株式会社山和食品

簡単に取り付けられて、そこそこ風量もあるのでよかったです。
壁面のソケットに付けているのですが、横向きにしておくといつの間にか下向きになってます。固定できると良いと思いました。

対象商品 : 77362496
2023-07-27
用途: トイレ用
ツリ機工商会

この暑さの対処法として色々検討 考えた結果こちらの商品を見つけたので購入してみました。なかなかトイレの空調 冷房などないので充電式ファンや扇風機を考えたのですがこの商品ならライト天井から風が来てLEDライトも使えるのでとても良い商品だと思います。LEDも明るさ調整出来ます。風量の調整も出来るのでとても良いです。リモコンで調節するのでもしリモコンが故障したときにどうなのかな?と思います。夏の暑い時期のトイレにはとても良いと思います。

対象商品 : 77362505
2024-07-26
用途: リビングなどくつろぎ空間
運輸・通信業

思ったより小さいです。各部屋用にと思いとりあえず2個購入しましたが部屋では使い勝手も良くないです。トイレ、脱衣所用ですね。
角度が変えれます…手動なので天井が低くないと手が届きません。
風が天井が高いと、ほとんど感じれません最大の風速にすると、音がうるさいです。TVや音楽をゆっくり鑑賞できません。
トイレと脱衣所に付け替えました。
小さな空間には、良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする