AML 3.000 メンテナンスライン付ピンゲージ SK(新潟精機) 79499975

 

AML 3.000 メンテナンスライン付ピンゲージ SK(新潟精機) 79499975
AML 3.000 メンテナンスライン付ピンゲージ SK(新潟精機) 79499975
AML 3.000 メンテナンスライン付ピンゲージ SK(新潟精機) 79499975

メンテナンスライン付ピンゲージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
呼び寸法(mm)
3
注文コード
79499975
品番
AML 3.000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

本体両端に磨耗確認用のライン印字があり、先端部の磨耗がわかりやすくなっています。
サブゼロ処理済です。
プラスチックケース付です。
本体呼び寸法が印字してあります。

用途
穴径などの精度確認に
呼び寸法(mm)
3
長さ(mm)
50
材質(本体)
鋼
硬度
HV:650以上
径精度(μm)
±0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
真円度(μm)
0.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする