曜日別特売
TG-1043 TG-1000 プレーン シンコール 79504926

TG-1000 プレーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(16枚)注文コード79504926品番TG-1043
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
規格防炎No:EO100195寸法(cm)50×50機能制電/防炎パイル長(mm)3.5 (全厚6.2)材質(パイル)ポリプロピレン材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布ゲージ1/10G制電性(KV)1.0以下
関連資料:(3.17MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする