SC-BX84A-32GB SecuSTATION ネットワークカメラ APモード搭載 SecuSTATION 79508636

SC-BX84A-32GB SecuSTATION ネットワークカメラ APモード搭載 SecuSTATION 79508636
SC-BX84A-32GB SecuSTATION ネットワークカメラ APモード搭載 SecuSTATION 79508636
SC-BX84A-32GB SecuSTATION ネットワークカメラ APモード搭載 SecuSTATION 79508636
SC-BX84A-32GB SecuSTATION ネットワークカメラ APモード搭載 SecuSTATION 79508636
SC-BX84A-32GB SecuSTATION ネットワークカメラ APモード搭載 SecuSTATION 79508636
SC-BX84A-32GB SecuSTATION ネットワークカメラ APモード搭載 SecuSTATION 79508636

SecuSTATION ネットワークカメラ APモード搭載

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1台容量(GB)32GB内蔵注文コード79508636品番SC-BX84A-32GB
参考基準価格(税別)¥32,260販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。
スタンダードバレット型モデル
スマホでの初期設定完了後、パソコンでも遠隔監視可能です。

付属品カメラ本体、製品マニュアル (保証書)、台座固定用ビス アンカー、LANケーブル接続部専用カバーセット、ACアダプター、LANケーブル、アンテナ、防犯ステッカー、サポートのご案内、設置位置決めシール、アンテナ接続部カバー寸法(mm)172×70×66質量(g)347消費電力(W)6接続方法有線LAN・無線Wi-Fi・APモード機能防犯灯:搭載最大解像度2560×1440防塵防水性能IP65撮影距離(m)6、暗視:約6-∞動作湿度(%)0.9マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応画素数400万画素警報種類人/動体供給電源DC12V/1Aフレームレート12FPS画角水平H:83° 垂直V:45° 対角D:99°動作温度範囲(℃)-10~60映像化方式H265/H265+容量(GB)32GB内蔵録画方式警報録画(人または動体)/常時録画ストレージmicro SDカード:最大128GBまで対応LAN接続規格:IEEE802.11b/g/n/(2.4GHz帯のみ)または、有線LANmicroSDカード32GB内蔵
注意
※カメラから抜き取ったmicroSDカードをパソコンに挿入し、データを確認することはできません。
※APモードの場合は遠隔地からの使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする