曜日別特売
A-480-A-3(TAK55) オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 79509774

A-480-A-3(TAK55) オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 79509774
A-480-A-3(TAK55) オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 79509774
A-480-A-3(TAK55) オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 79509774
A-480-A-3(TAK55) オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 79509774

オートロック平面ハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード79509774品番A-480-A-3(TAK55)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,703
販売価格(税別)
4,275

錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、R0220キーからお選びいただけます。
ワンタッチ機構(オープン&ロック)
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
錠前は防塵シャッター付
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板材質アルミニウム合金(ADC)長さ(mm)142タイプ鍵付き適合板厚(mm)0.6~2.3 (A-480-A-1・2)、0.6~3.2 (A-480-A-3)標準色ブラックキー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ焼付塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする