曜日別特売
19892(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 高級ミニノギス シンワ測定 79512967

19892(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 高級ミニノギス シンワ測定 79512967
19892(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 高級ミニノギス シンワ測定 79512967

高級ミニノギス

(26件のレビュー)
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1セット測定範囲(mm)0.05~70校正証明書校正企業実施校正書注文コード79512967品番19892(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

小型タイプのノギスで携帯に便利です。
小さくても高精度です。
小型タイプのノギスで携帯に便利です。小さくても高精度です。収納ケース付です。

用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。測定範囲(mm)0.05~70最小読取値(mm)0.05デプスバー寸法d(mm)18.5寸法a(mm)114寸法b(mm)39材質ステンレス質量(g)22最小表示量(mm)0.05寸法e(mm)28本体サイズ(mm)114×39×5寸法c(mm)8.5寸法g(mm)1.7寸法f(mm)8デプスバー(有・無)最大許容誤差(μm)±60特性●小型タイプのノギスで携帯に便利です。●小さくても高精度です。校正証明書校正企業実施校正書
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68537944
2026-01-27
用途: ホビー修理でのパーツ測定

外径・内径・深さをガタつきが無く精度良く測定出来ます。スライダーの滑りに引っかかりも無く動きますか、個人的に速乾性滑り剤(ドライファストルブ)をスライダーに吹き付け・拭き取りして、さらに滑りを良くしました。
ゼロ点のズレが無くて良い商品ですが、できれば本尺目盛が0.5mm刻みになっていると読み取りには助かります

2025-02-04
用途: 小さいものの計測
株式会社スノッブガレージ

非常に正確だし、バーニャ目盛りも読みやすい。持っていると満足感があってよい。

2024-12-03
用途: Oリングやネジ等の各種測定
ライブハウス クレッシェンドその他業種

コンパクトで持ち運びが良く、大変便利に使用しています。
補修部品もあるのが、有難いです。
大物を測らないのであれば、良き物かと。

2024-12-02
用途: 通常の計測
森田歯科医院医療・福祉・介護関連業

全く問題ありません。他のノギスと同様に不自由なく使っています。

対象商品 : 68537944
2023-10-10
用途: クレーン車輪点検時の足底
自動車・二輪車・自転車関連業

早い対応で問題ないと思います。今後も引き続き何か割りましたらよろしくお願いいたします。

対象商品 : 68537944
2023-02-25
用途: どうせ買うなら良い物を
個人のお客様

小さいノギスを必要なので何を買おうか悩んでましたが
安物を買って後で嫌な思いをするなら良い物を買おうと
当製品にしました。
筺体が小さいのでガタは少し有る感じですが正確さは
問題の無い感じかなと思います。皮の入れ物に入って
て所有感も満足出来る商品でした。

対象商品 : 68537944
2022-09-11
用途: 手軽に計測
自動車・二輪車・自転車関連業

手のひらより小さく、コンパクトで手軽に計測が出来る事がとても良いです。

対象商品 : 10240343
2022-02-11
用途: 寸法確認時

若干精度が甘いが、自分が使う分には必要十分です。
ポケットにも入るサイズで毎日使ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする