曜日別特売
19310(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) デップスゲージミニ 金属測定子 測定ガイドセット シンワ測定 79513159

19310(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) デップスゲージミニ 金属測定子 測定ガイドセット シンワ測定 79513159
19310(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) デップスゲージミニ 金属測定子 測定ガイドセット シンワ測定 79513159
19310(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) デップスゲージミニ 金属測定子 測定ガイドセット シンワ測定 79513159
19310(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) デップスゲージミニ 金属測定子 測定ガイドセット シンワ測定 79513159
19310(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) デップスゲージミニ 金属測定子 測定ガイドセット シンワ測定 79513159
19310(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) デップスゲージミニ 金属測定子 測定ガイドセット シンワ測定 79513159

デップスゲージミニ 金属測定子 測定ガイドセット

(2件のレビュー)
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1セット校正証明書校正企業実施校正書注文コード79513159品番19310(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ウレタン膜厚測定、その他の測定で選べる金属測定子付です。

用途深さ測定に。ウレタン系防水材などの膜厚測定に使用。測定範囲(mm)0~25(膜厚測定:0~15)最小読取値(mm)0.1器差(mm)±0.2付属品金属測定子×2本(円柱状、針状)、測定ガイド、収納ケース材質デジタルユニット部:ABS樹脂 金属測定子:ステンレス 測定ガイド:ポリカーボネート樹脂材質(本体)ナイロン樹脂(グラスファイバー入)質量(g)46(電池含)(金属測定子装着時、測定ガイド除く)使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.1使用温度(℃)0~40保存温度(℃)-10~60製品質量(g)46(電池含)(金属測定子装着時、測定ガイド除く)本体サイズ(mm)113×60×18オートパワーオフ無操作状態で約5分保存湿度(%)80以下保管温度(℃)-10~60特性●使用シーンに合わせて付属の2種類の金属測定子を交換できます。円柱状(先端が平面、Φ1mm):狭い場所の深さが測定できます。また樹脂製に比べ耐摩耗性に優れます。針状(先端が尖鋭):ウレタン系防水材などの膜厚測定ができます。●対象物に対して安定して垂直に当てられる測定ガイド付です。●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●本体、金属測定子2本、測定ガイドを収納できる収納ケース付です。●オートパワーオフ機能付です。湿度(%)(保管)80以下校正証明書校正企業実施校正書
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-16
用途: 防水膜厚測定
有限会社アキヤマ機工建設建設業・工事業

防水材の膜厚測定に使用しました。
正直すぐ壊れると思っておりましたが、使ってみたら最高でした。
丈夫ですし、これからもリピートさせていただきます。

対象商品 : 53030846
2020-08-29
用途: 加工対象等の段差測定

価格を考えれば造りはいい方だと思います。
金属の測定子がついてきますが、初めからかなり曲がっていました。
計測機器としていかがなものかと思います。
測定子保護のためにもストッパーねじが欲しいです。
デプスバー操作で電源が入る機能は不要というか無い方がいいです。
また、電源ボタンも不意に押されやすい位置にあるため、液晶左側につけるかスライドスイッチ等に変更して欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする