曜日別特売

デップスゲージミニ 金属測定子 測定ガイドセット

デップスゲージミニ 金属測定子 測定ガイドセット - シンワ測定デップスゲージミニ 金属測定子 測定ガイドセット - シンワ測定デップスゲージミニ 金属測定子 測定ガイドセット - シンワ測定デップスゲージミニ 金属測定子 測定ガイドセット - シンワ測定デップスゲージミニ 金属測定子 測定ガイドセット - シンワ測定デップスゲージミニ 金属測定子 測定ガイドセット - シンワ測定
(2件のレビュー)

ウレタン膜厚測定、その他の測定で選べる金属測定子付です。

用途深さ測定に。ウレタン系防水材などの膜厚測定に使用。測定範囲(mm)0~25(膜厚測定:0~15)最小読取値(mm)0.1器差(mm)±0.2付属品金属測定子×2本(円柱状、針状)、測定ガイド、収納ケース材質デジタルユニット部:ABS樹脂 金属測定子:ステンレス 測定ガイド:ポリカーボネート樹脂材質(本体)ナイロン樹脂(グラスファイバー入)質量(g)46(電池含)(金属測定子装着時、測定ガイド除く)使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.1使用温度(℃)0~40保存温度(℃)-10~60製品質量(g)46(電池含)(金属測定子装着時、測定ガイド除く)本体サイズ(mm)113×60×18オートパワーオフ無操作状態で約5分保存湿度(%)80以下保管温度(℃)-10~60特性●使用シーンに合わせて付属の2種類の金属測定子を交換できます。円柱状(先端が平面、Φ1mm):狭い場所の深さが測定できます。また樹脂製に比べ耐摩耗性に優れます。針状(先端が尖鋭):ウレタン系防水材などの膜厚測定ができます。●対象物に対して安定して垂直に当てられる測定ガイド付です。●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●本体、金属測定子2本、測定ガイドを収納できる収納ケース付です。●オートパワーオフ機能付です。湿度(%)(保管)80以下
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53030846193101個-
6,840
4,298
4,728(税込)
当日出荷
2092945919310(校正証明:一般)1セット一般校正証明書
オープン
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7951315919310(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット校正企業実施校正書
オープン
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7951464719310(英語版一般校正証明書付)1セット英語版校正証明書
オープン
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-16
用途: 防水膜厚測定
有限会社アキヤマ機工建設建設業・工事業

防水材の膜厚測定に使用しました。
正直すぐ壊れると思っておりましたが、使ってみたら最高でした。
丈夫ですし、これからもリピートさせていただきます。

対象商品 : 53030846
2020-08-29
用途: 加工対象等の段差測定

価格を考えれば造りはいい方だと思います。
金属の測定子がついてきますが、初めからかなり曲がっていました。
計測機器としていかがなものかと思います。
測定子保護のためにもストッパーねじが欲しいです。
デプスバー操作で電源が入る機能は不要というか無い方がいいです。
また、電源ボタンも不意に押されやすい位置にあるため、液晶左側につけるかスライドスイッチ等に変更して欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする