CKD
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-1~)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200
注文コード
79513813
品番
AB31-02-1-C4A-AC200V
参考基準価格(税別)
¥5,240
販売価格(税込)
¥5,595
販売価格(税別)
¥
5,086
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
が
1737
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC200
管接続口径
Rc1/4
ポート数
2
作動方式
直動式
ねじの種類
Rc
CADデータダウンロード