曜日別特売
FP-297 ピンクのふんばるカビとり110番 ノーブランド 79517421

FP-297 ピンクのふんばるカビとり110番 ノーブランド 79517421
FP-297 ピンクのふんばるカビとり110番 ノーブランド 79517421
FP-297 ピンクのふんばるカビとり110番 ノーブランド 79517421

ピンクのふんばるカビとり110番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
79517421
品番
FP-297
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

タイル目地、シャワーカーテン、シリコンコーキング、ゴムパッキン等小物類に発生したカビの除去に。
ジェルタイプの洗浄剤が汚れに密着!液ダレしにくく垂直面のカビもしっかり包んで落とします。
ピンク色の液体で、塗った所がひと目で分かります。
気になる所にピンポイントで塗布。汚れた部分にムダなくしっかり塗れます。
不快な臭いがほとんどしません。

成分
次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、ゲル化剤
内容量(g)
100
液性
アルカリ性
使用の目安
1mあたり7~10g(幅3mmの場合)
アズワン品番
67-5282-17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする