ZO-01PL 超音波研磨機 本多電子 79517806

超音波研磨機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード79517806品番ZO-01PL
参考基準価格(税別)¥180,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

自社開発・製造のλ型振動子を採用/
ホーンカバーを外す事で細長くなり、奥まった箇所を磨けます/
ジワーと磨けるを目指した新回路 M.C.E回路を搭載(微細加工に特化)/
手元でスイッチを気にしなくて良いフットスイッチを採用/
精密加工を得意とする日本向け販売モデル/
日本製(愛知県豊橋市で振動子の製造、基板組立)/
パワー調整はボリュームを採用し簡単に操作できます。

付属品・板用ビットPLA01 1/・研磨機用板#800 PLA11 1/・チタンキャップボルトM3×6 PLA23 2/・対辺2.5六角棒レンチ PLA04 1/・丸形片口スパナ7mm PLA03 2/・フットスイッチ ZH801 1/・ACアダプター 1質量(g)ハンドピース:約168(ハンドピースケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)外形寸法(mm)本体:185×169×55/ハンドピース:Φ27×180.5(ヤスリ含む)電源DC12V(ACアダプタ―付属)ケーブル長(m)1.6消費電力最大40VA周波数(kHz)公称発信:36(研磨砥石が1秒間に36000回微振動します)本体質量(kg)約1.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする