曜日別特売
5820904743 Apple Watch用マグネット式シリコンバンド(46mm) MD025-1-46-SROGSMBU MOFT(モフト) 79518315

5820904743 Apple Watch用マグネット式シリコンバンド(46mm) MD025-1-46-SROGSMBU MOFT(モフト) 79518315
5820904743 Apple Watch用マグネット式シリコンバンド(46mm) MD025-1-46-SROGSMBU MOFT(モフト) 79518315
5820904743 Apple Watch用マグネット式シリコンバンド(46mm) MD025-1-46-SROGSMBU MOFT(モフト) 79518315
5820904743 Apple Watch用マグネット式シリコンバンド(46mm) MD025-1-46-SROGSMBU MOFT(モフト) 79518315
5820904743 Apple Watch用マグネット式シリコンバンド(46mm) MD025-1-46-SROGSMBU MOFT(モフト) 79518315
5820904743 Apple Watch用マグネット式シリコンバンド(46mm) MD025-1-46-SROGSMBU MOFT(モフト) 79518315
5820904743 Apple Watch用マグネット式シリコンバンド(46mm) MD025-1-46-SROGSMBU MOFT(モフト) 79518315
5820904743 Apple Watch用マグネット式シリコンバンド(46mm) MD025-1-46-SROGSMBU MOFT(モフト) 79518315

Apple Watch用マグネット式シリコンバンド(46mm) MD025-1-46-SROGSMBU

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79518315
品番
5820904743
参考基準価格(税別)¥5,345販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

1本のバンドが生む、4つの表情
気分やシーン、ファッションに合わせて自在にカラーをセレクト。ワンタッチでお好みの組み合わせへスムーズに切り替えられます。
バイカラーデザイン
バンドは裏表が異なる2色になっています。自由に組み合わせて、自分らしいスタイルを演出できます。
両面マグネット構造で付け替え簡単
独自の両面マグネットを採用しており、裏表どちらの向きでも楽々装着可能です。すばやく簡単に、手間なく付け替えることができます。
素早く着脱&無段階のサイズ調整
強力マグネットを搭載したシリコンバンド。しっかりと装着でき、無段階のサイズ調整で瞬時にぴったりフィット。
心地よい装着感で、アクティブシーンから日常使いまで幅広く活躍します。
快適装着感を追及した高品質シリコン素材
小さな凸凹加工を施した、耐水性と柔軟性に優れた高品質シリコン素材を採用。
見た目のスタイリッシュさだけでなく、1日中快適な着け心地を実現します。

材質
シリコン、ステンレススチール、磁石
長さ(mm)
ロングバンド125.5×22.5×2.2/ショートバンド107.5×22.5×2.2
サンライズオレンジ×ミストブルー
対応
Ultra &Ultra2&Ultra3 49mm/S11 46mm/S10 46mm/S7~9 45mm/SE&SE2&SE3 44mm/S4~6 44mm/S1~3 42mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする