AB31-02-1-H2A-AC110V AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-1~) CKD 79519422

AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-1~)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC110注文コード79519422品番AB31-02-1-H2A-AC110V
参考基準価格(税別)¥5,360販売価格(税込)¥5,772
販売価格(税別)
5,247
定格電圧(V)AC110管接続口径Rc1/4ポート数2作動方式直動式ねじの種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする