曜日別特売
270104800 スローケット ワッフル 萩原 79523258

 

270104800 スローケット ワッフル 萩原 79523258
270104800 スローケット ワッフル 萩原 79523258
270104800 スローケット ワッフル 萩原 79523258
270104800 スローケット ワッフル 萩原 79523258
270104800 スローケット ワッフル 萩原 79523258
270104800 スローケット ワッフル 萩原 79523258
270104800 スローケット ワッフル 萩原 79523258
270104800 スローケット ワッフル 萩原 79523258
270104800 スローケット ワッフル 萩原 79523258
270104800 スローケット ワッフル 萩原 79523258
270104800 スローケット ワッフル 萩原 79523258
270104800 スローケット ワッフル 萩原 79523258

スローケット ワッフル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品は色・寸法が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ベージュ
寸法(cm)
140×200
注文コード
79523258
品番
270104800
参考基準価格(税別)¥3,627販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

肌ざわりやさしいコットン100%

用途
綿100%を使用した、オールシーズン快適に使えるスローケットです。吸湿性と通気性に優れ、汗ばむ季節もさらりとした使い心地。やわらかな肌ざわりで、敏感肌の方やお子さまにも安心してお使いいただけます。ベッドでは薄掛けとして、ソファではカバーとしても使えるサイズで、日常のさまざまなシーンに自然にフィット。洗濯機で洗えるため、いつでも清潔に保てるのも嬉しいポイントです。シンプルなデザインでインテリアにもなじみやすく、デザインはワッフル・ヘリンボーン・スクエアの3種類からお選びいただけます。
色
ベージュ
寸法(cm)
140×200
厚さ(mm)
2
洗濯方法
洗濯機可能(※ドラム式不可)
組成
綿100%

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする