- 用途
- 綿100%を使用した、オールシーズン快適に使えるスローケットです。吸湿性と通気性に優れ、汗ばむ季節もさらりとした使い心地。やわらかな肌ざわりで、敏感肌の方やお子さまにも安心してお使いいただけます。ベッドでは薄掛けとして、ソファではカバーとしても使えるサイズで、日常のさまざまなシーンに自然にフィット。洗濯機で洗えるため、いつでも清潔に保てるのも嬉しいポイントです。シンプルなデザインでインテリアにもなじみやすく、デザインはワッフル・ヘリンボーン・スクエアの3種類からお選びいただけます。
- 厚さ(mm)
- 2
- 色
- アイボリー
- 寸法(cm)
- 140×200
- 洗濯方法
- 洗濯機可能(※ドラム式不可)
- 組成
- 綿100%