用途綿100%を使用した、オールシーズン快適に使えるスローケットです。吸湿性と通気性に優れ、汗ばむ季節もさらりとした使い心地。やわらかな肌ざわりで、敏感肌の方やお子さまにも安心してお使いいただけます。ベッドでは薄掛けとして、ソファではカバーとしても使えるサイズで、日常のさまざまなシーンに自然にフィット。洗濯機で洗えるため、いつでも清潔に保てるのも嬉しいポイントです。シンプルなデザインでインテリアにもなじみやすく、デザインはワッフル・ヘリンボーン・スクエアの3種類からお選びいただけます。厚さ(mm)2色セージ寸法(cm)180×200洗濯方法洗濯機可能(※ドラム式不可)組成綿100%