曜日別特売
MD-001SV ミッフィー ボックス ブリキ缶 MTDay 79523748

MD-001SV ミッフィー ボックス ブリキ缶 MTDay 79523748
MD-001SV ミッフィー ボックス ブリキ缶 MTDay 79523748
MD-001SV ミッフィー ボックス ブリキ缶 MTDay 79523748

ミッフィー ボックス ブリキ缶

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色シルバー
内容量1個注文コード79523748品番MD-001SV
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

Miffy boxはてのひらサイズのブリキ缶。
カラフルでかわいいお洋服3色と、ブリキらしいシルバー、ゴールドの5色をご用意しています。

用途
チョコレートやキャンディーなどの小分けのお菓子の容器として、クリップや付箋などのステーショナリーを整理するのにも便利なサイズ感。
また、お出掛け時にイヤホンやコスメ、サプリなどの小物を収納するケースにもぴったりです。
そのままギフトとして贈るのはもちろん、お菓子や雑貨などのプチギフトを入れる容器としてもぴったりなアイテムです。
色
シルバー
材質
ブリキ
質量(g)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×110×43

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする