MTDay
ミッフィー ボックス ブリキ缶
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
イエロー
イエロー
オレンジ
ゴールド
シルバー
ブルー
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79523757
品番
MD-001YE
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
Miffy boxはてのひらサイズのブリキ缶。
カラフルでかわいいお洋服3色と、ブリキらしいシルバー、ゴールドの5色をご用意しています。
用途
チョコレートやキャンディーなどの小分けのお菓子の容器として、クリップや付箋などのステーショナリーを整理するのにも便利なサイズ感。
また、お出掛け時にイヤホンやコスメ、サプリなどの小物を収納するケースにもぴったりです。
そのままギフトとして贈るのはもちろん、お菓子や雑貨などのプチギフトを入れる容器としてもぴったりなアイテムです。
色
イエロー
材質
ブリキ
質量(g)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×110×43