2243540619 MOFT X タブレットスタンド(粘着タイプ) MS009-M-GRY-01 MOFT(モフト) 79525577

2243540619 MOFT X タブレットスタンド(粘着タイプ) MS009-M-GRY-01 MOFT(モフト) 79525577
2243540619 MOFT X タブレットスタンド(粘着タイプ) MS009-M-GRY-01 MOFT(モフト) 79525577
2243540619 MOFT X タブレットスタンド(粘着タイプ) MS009-M-GRY-01 MOFT(モフト) 79525577
2243540619 MOFT X タブレットスタンド(粘着タイプ) MS009-M-GRY-01 MOFT(モフト) 79525577
2243540619 MOFT X タブレットスタンド(粘着タイプ) MS009-M-GRY-01 MOFT(モフト) 79525577

MOFT X タブレットスタンド(粘着タイプ) MS009-M-GRY-01

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79525577
品番
2243540619
参考基準価格(税別)¥3,527販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

縦にも横にも置けるタブレットスタンド
縦置き横置きそれぞれ3種類の角度で使えますので、ウェブサイトの閲覧やスケッチ、読書などあらゆるシーンで快適に使用できます。
存在を忘れてしまう薄さ
Appleのタブレットケースと比較すると、薄さは一目瞭然。装着していることを忘れてしまう薄さは、まさに紙のよう。
縦置き3.2kg、横置き5.4kgの耐荷重
極薄・超軽量設計でありながら、縦置きでは最大3.2kg、横置きでは最大5.4kgの高い耐荷重性を誇ります。ポリウレタンとファイバーグラスで、開閉の繰り返しや重さに負けない耐久性を実現しました。

材質
素材 :PUレザー、グラスファイバー、金属シート、マグネット、リムーバブルグルー(接着剤)
色
スペースグレー
対応機種
9.7インチ~13インチのタブレット
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする