PNPMTP01 ペコペコポンプ部品 バキュームホース(ストレーナー付) FSC藤原産業 79525769

ペコペコポンプ部品 バキュームホース(ストレーナー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1式
注文コード
79525769
品番
PNPMTP01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

安定した吸水作業をサポートする専用ホースです。
ペコペコポンプに接続して使用する吸引用ホースで、柔軟性と耐久性を兼ね備えています。吸引時の潰れを抑え、スムーズな水の流れを確保。現場での排水・吸水作業を効率よく行えます。

全長(m)
2
金具(inch)
1”
接続口
カムロックメス×竹の子1”
注意
※対応口径をご確認の上ご使用ください。
※使用環境によりホースの劣化が進む場合がありますので、定期的に点検してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,200/税込¥3,520
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガンノズル・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする