曜日別特売
22456 つながってるカレンダー アーテック[学校教材・教育玩具] 79526119

22456 つながってるカレンダー アーテック[学校教材・教育玩具] 79526119
22456 つながってるカレンダー アーテック[学校教材・教育玩具] 79526119
22456 つながってるカレンダー アーテック[学校教材・教育玩具] 79526119

つながってるカレンダー22456

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
79526119
品番
22456
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
¥839

2か月分の予定がひと目でわかる!たっぷりシール付きカレンダーセット!
2か月分の予定が一目で把握できる、見やすく便利な卓上カレンダーとたっぷり468枚のスケジュールシールのセットです。つなげて使えるカレンダーなので、月をまたいだ予定も一目で確認でき、家族やお子様の行事、習いごとも可愛いシールで楽しく管理できます。イーゼル付きでリビングやデスクにすぐ設置でき、1月はじまりなので新年度や新学期のスタートにもおすすめ。ボリューム満点のシールでイベントやリマインダーもわかりやすく、家族やチームのスケジュール調整、生活習慣づくりにも活躍する便利なアイテムです。

セット内容
1年分つながってるカレンダー×1 / イーゼル×1 / シールセット×1
材質
紙 / PP
寸法(mm)
カレンダー(1ヶ月表示):210×290 / シール:120×120
種類
シールセット
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする