曜日別特売
22455 卓上カレンダー アーテック[学校教材・教育玩具] 79526128

22455 卓上カレンダー アーテック[学校教材・教育玩具] 79526128
22455 卓上カレンダー アーテック[学校教材・教育玩具] 79526128
22455 卓上カレンダー アーテック[学校教材・教育玩具] 79526128

卓上カレンダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
79526128
品番
22455
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
¥449

シールで楽しくスケジュール管理!親子で使える卓上カレンダー
シールを貼って予定を管理できる、見やすい卓上カレンダーとかわいいイラストシールのセットです。お子さまの行事やおでかけ、習いごとなど、毎日の予定を楽しく整理できます。たっぷり14シート分のスケジュールシール付きで、親子で予定管理を始めるのにぴったり。リビングや勉強机にも置きやすいサイズ感で、1月はじまりのカレンダーです。家族やお子様、オフィスでも大活躍する便利なアイテムです。

セット内容
卓上カレンダー×1 / シールセット×1
材質
紙 / 金属 / PP
寸法(mm)
カレンダー:180×150×3 / シール:120×120
種類
シールセット
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする