22458 つながってるカレンダー アーテック[学校教材・教育玩具] 79526137

22458 つながってるカレンダー アーテック[学校教材・教育玩具] 79526137
22458 つながってるカレンダー アーテック[学校教材・教育玩具] 79526137
22458 つながってるカレンダー アーテック[学校教材・教育玩具] 79526137
22458 つながってるカレンダー アーテック[学校教材・教育玩具] 79526137
22458 つながってるカレンダー アーテック[学校教材・教育玩具] 79526137

つながってるカレンダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
79526137
品番
22458
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

2か月分の予定がひと目で分かる!生活習慣が身につくお役立ちセット!
2か月分の予定が一目で把握できる、見やすく便利な卓上カレンダーとアラーム時計のセットです。つなげて使えるカレンダーなので、月をまたいだ予定も一目で確認でき、家族やお子様の行事、習いごとも可愛いシールで楽しく管理できます。イーゼル付きでリビングやデスクにすぐ設置でき、1月はじまりなので新年度や新学期のスタートにもおすすめ。時計にはスケジュールシート付きで、昼・夜それぞれの生活習慣をシールで楽しく設定できます。親子で予定管理や生活リズム・時間のお勉強までサポートできる知育アイテムです。

セット内容
1年分つながってるカレンダー×1 / イーゼル×1 / せいかつしゅうかんアラーム時計×1
材質
ABS / 紙 / PP
寸法(mm)
カレンダー(1ヶ月表示):210×290 / 時計:130×95×45
種類
時計セット
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。電池(単3電池1本)は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする