つながってるカレンダー
2か月分の予定がひと目で分かる!生活習慣が身につくお役立ちセット!
2か月分の予定が一目で把握できる、見やすく便利な卓上カレンダーとアラーム時計のセットです。つなげて使えるカレンダーなので、月をまたいだ予定も一目で確認でき、家族やお子様の行事、習いごとも可愛いシールで楽しく管理できます。イーゼル付きでリビングやデスクにすぐ設置でき、1月はじまりなので新年度や新学期のスタートにもおすすめ。時計にはスケジュールシート付きで、昼・夜それぞれの生活習慣をシールで楽しく設定できます。親子で予定管理や生活リズム・時間のお勉強までサポートできる知育アイテムです。
- セット内容
- 1年分つながってるカレンダー×1 / イーゼル×1 / せいかつしゅうかんアラーム時計×1
- 材質
- ABS / 紙 / PP
- 寸法(mm)
- カレンダー(1ヶ月表示):210×290 / 時計:130×95×45
- 種類
- 時計セット
- 内容量
- 1セット
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。電池(単3電池1本)は別売です。カレンダー の新着商品
カテゴリ







![注文コード:79526137 つながってるカレンダー - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79526137-260519-02.jpg)
![注文コード:79526137 つながってるカレンダー - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79526137-260519-04.jpg)
![注文コード:79526137 つながってるカレンダー - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79526137-260519-06.jpg)
![注文コード:79526137 つながってるカレンダー - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79526137-260519-08.jpg)
![注文コード:79526137 つながってるカレンダー - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79526137-260519-10.jpg)

![【H1】 2027年 日めくりカレンダー[A7] 永岡書店 【H1】 2027年 日めくりカレンダー[A7] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950401-260907-02.jpg)
![【H2】 2027年 日めくりカレンダー[B7] 永岡書店 【H2】 2027年 日めくりカレンダー[B7] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950130-260907-02.jpg)
![【K15】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[1年/A2タテ] 永岡書店 【K15】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[1年/A2タテ] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950209-260907-02.jpg)
![【K17】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[A4タテ] 永岡書店 【K17】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[A4タテ] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950157-260907-02.jpg)
![【K18】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[A4ヨコ] 永岡書店 【K18】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[A4ヨコ] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950042-260907-02.jpg)
![【K1】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[リングレス/B4ヨコ] 永岡書店 【K1】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[リングレス/B4ヨコ] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950227-260907-02.jpg)
![【K23】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[1年/A2変型スクエア] 永岡書店 【K23】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[1年/A2変型スクエア] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950252-260907-02.jpg)
![【K24】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[B5ヨコ] 永岡書店 【K24】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[B5ヨコ] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950200-260907-02.jpg)
![【K25】 2027年 文字月表カレンダー[3色リングレス/B3タテ] 永岡書店 【K25】 2027年 文字月表カレンダー[3色リングレス/B3タテ] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950428-260907-02.jpg)
![【K27】 2027年 文字月表カレンダー[リングレス/A3タテ] 永岡書店 【K27】 2027年 文字月表カレンダー[リングレス/A3タテ] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950078-260907-02.jpg)
![【K28】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[3ヵ月/610×300mm] 永岡書店 【K28】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[3ヵ月/610×300mm] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950008-260907-02.jpg)
![【K29】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[B4タテ] 永岡書店 【K29】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[B4タテ] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950331-260907-02.jpg)
![【K30】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[B4ヨコ] 永岡書店 【K30】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[B4ヨコ] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950392-260907-02.jpg)
![【K31】 2027年 文字月表カレンダー[2色リングレス/B3タテ] 永岡書店 【K31】 2027年 文字月表カレンダー[2色リングレス/B3タテ] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950437-260907-02.jpg)
![【K3】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[A3変型] 永岡書店 【K3】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[A3変型] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950261-260907-02.jpg)
![【K4】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[A3ヨコ] 永岡書店 【K4】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[A3ヨコ] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950139-260907-02.jpg)
![【K5】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[2ヵ月/A3] 永岡書店 【K5】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[2ヵ月/A3] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950096-260907-02.jpg)
![【K7】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[スケジュール/A3タテ長] 永岡書店 【K7】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[スケジュール/A3タテ長] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950297-260907-02.jpg)
![【K8】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[スケジュール/A3スリム] 永岡書店 【K8】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[スケジュール/A3スリム] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950340-260907-02.jpg)