曜日別特売
AB31-02-2-D2EA-AC110V AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-2-00~) CKD 79531575

AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-2-00~)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード79531575品番AB31-02-2-D2EA-AC110V
参考基準価格(税別)¥8,920販売価格(税込)¥9,574
販売価格(税別)
8,704
作動方式直動式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc1/4定格電圧(V)AC110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする