曜日別特売
MESH-BR-235-25 【25Vフルセット/つなぎ服/サイドファン】 空調エアコン(R)服 (胸スイッチ無し)[25Vデバイスフルセット付き] ブレイン 79539148

MESH-BR-235-25 【25Vフルセット/つなぎ服/サイドファン】 空調エアコン(R)服 (胸スイッチ無し)[25Vデバイスフルセット付き] ブレイン 79539148
MESH-BR-235-25 【25Vフルセット/つなぎ服/サイドファン】 空調エアコン(R)服 (胸スイッチ無し)[25Vデバイスフルセット付き] ブレイン 79539148
MESH-BR-235-25 【25Vフルセット/つなぎ服/サイドファン】 空調エアコン(R)服 (胸スイッチ無し)[25Vデバイスフルセット付き] ブレイン 79539148
MESH-BR-235-25 【25Vフルセット/つなぎ服/サイドファン】 空調エアコン(R)服 (胸スイッチ無し)[25Vデバイスフルセット付き] ブレイン 79539148
MESH-BR-235-25 【25Vフルセット/つなぎ服/サイドファン】 空調エアコン(R)服 (胸スイッチ無し)[25Vデバイスフルセット付き] ブレイン 79539148
MESH-BR-235-25 【25Vフルセット/つなぎ服/サイドファン】 空調エアコン(R)服 (胸スイッチ無し)[25Vデバイスフルセット付き] ブレイン 79539148
MESH-BR-235-25 【25Vフルセット/つなぎ服/サイドファン】 空調エアコン(R)服 (胸スイッチ無し)[25Vデバイスフルセット付き] ブレイン 79539148

【25Vフルセット/つなぎ服/サイドファン】 空調エアコン(R)服 (胸スイッチ無し)[25Vデバイスフルセット付き]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
ウエスト(cm)90
内容量1セット注文コード79539148品番MESH-BR-235-25
参考基準価格(税別)¥37,300販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

サイドファン仕様のつなぎ服タイプの空調エアコン服。座席に座って使えます!
綿100%で色んな場面に使いやすい。
25Vデバイスセット(バッテリー、ファン、ケーブル、充電器)が付属。買い足す必要がありません。
ファンはメッシュポケットに入れるだけで取付完了。分解する手間がありません。

用途
炎天下での暑さ対策に!スポーツやアウトドア、農作業や建設などの屋外作業 に最適です
サイズ
L
胸囲(cm)
120
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
90
肩幅(cm)
50
セット内容
ウェア(つなぎ服)、25Vバッテリー×1個、25Vファン×2個、充電器×1個、ケーブル×1個
材質
綿100%
寸法(mm)
バッテリー:約80×28×120
色
ブルー
質量(g)
バッテリー:約360
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
51
連続使用時間
[最強]5分 [強]2.5H [中強]8H [中]12H [弱]30H ※[最強]25Vは5分経過すると自動的に22Vに切り換わります。
風量
【出力】[最強]約25V・101L/S、[強]約22V・90L/S、[中強]約15V・60L/S、[中]約12V・48L/S、[弱]約8V・32L/S
使用時間
[最強]約5分、[強]約2.5H、[中強]約8H、[中]約12H、[弱]約30H(目安)※[最強]約25Vは5分経過すると自動的に22Vに切り換わります。
生産国
中国
電池寿命
充放電回数約500回※500回を保証するものではありません
充電時間(時間)
約4~5
適応身長(cm)
170
バッテリー容量(mAh)
20000
風量(L/sec)
約[最強]25V 101 [強]22V 90 [中強]15V 60 [中]12V 48 [弱]8V 32
注意
※長時間、使用しない場合は、充分に乾燥させてから保管してください。カビ発生の原因になります。
※参考身長170、※充放電回数は500回を保証するものではありません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする