- 用途
- 炎天下での暑さ対策に!スポーツやアウトドア、農作業や建設などの屋外作業 に最適です
- サイズ
- M
- 胸囲(cm)
- 116
- 股下(cm)
- 76
- ウエスト(cm)
- 86
- 肩幅(cm)
- 48
- セット内容
- ウェア(つなぎ服)、25Vバッテリー×1個、25Vファン×2個、充電器×1個、ケーブル×1個
- 材質
- 綿100%
- 寸法(mm)
- バッテリー:約80×28×120
- 色
- ブルー
- 質量(g)
- バッテリー:約360
- 袖丈(cm)
- 56
- 着丈(cm)
- 49
- 連続使用時間
- [最強]5分 [強]2.5H [中強]8H [中]12H [弱]30H ※[最強]25Vは5分経過すると自動的に22Vに切り換わります。
- 風量
- 【出力】[最強]約25V・101L/S、[強]約22V・90L/S、[中強]約15V・60L/S、[中]約12V・48L/S、[弱]約8V・32L/S
- 使用時間
- [最強]約5分、[強]約2.5H、[中強]約8H、[中]約12H、[弱]約30H(目安)※[最強]約25Vは5分経過すると自動的に22Vに切り換わります。
- 生産国
- 中国
- 電池寿命
- 充放電回数約500回※500回を保証するものではありません
- 充電時間(時間)
- 約4~5
- 適応身長(cm)
- 165
- バッテリー容量(mAh)
- 20000
- 風量(L/sec)
- 約[最強]25V 101 [強]22V 90 [中強]15V 60 [中]12V 48 [弱]8V 32