曜日別特売
TMN-15-20-10S タックメイトお徳用パック ヤマト(事務用品) 79540521

TMN-15-20-10S タックメイトお徳用パック ヤマト(事務用品) 79540521
TMN-15-20-10S タックメイトお徳用パック ヤマト(事務用品) 79540521
TMN-15-20-10S タックメイトお徳用パック ヤマト(事務用品) 79540521
TMN-15-20-10S タックメイトお徳用パック ヤマト(事務用品) 79540521

タックメイトお徳用パック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1パック(10本)
テープ幅(mm)15
内容量1パック(10本)注文コード79540521品番TMN-15-20-10S
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

さまざまな分野でお使いいただける高性能両面接着テープ、タックメイトのお徳用パック。

用途
プラスチック類の貼りあわせに最適。ポリエチレン、ABS板、アクリル板、ポリカーボネイト、ポリスチレン、塩ビ、ポリプロピレン。特にポリプロピレンに対して接着力50%UP
メーカー比。
布・革・木材・ゴムなどの貼りあわせにも。
長さ(m)
20
テープ幅(mm)
15
入数
10本
注意
※直射日光のあたる場所や高温多湿な場所は避け、保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする