曜日別特売

プラグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
極数2
内容量1個注文コード79562397品番RM15TP-2SA(81)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798
極数
2
定格電圧(V)
AC 600.0 、DC 840.0
耐電圧(V)
1800 Max.
仕様
SVHC:含有
材質
外装:金属、接点部めっき:銀
寸法(mm)
シェル:15
使用温度範囲(℃)
Max:85、Min:-25
方式
ロック:ねじ止め
定格電流(A)
10
機能
シールド:無
本体高さ(mm)
21.5
ケーブル外径(Φmm)
11.5
フィンガープロテクトの有無
無
本体長さ(mm)
(ピッチ方向)21.5
表面仕上げ
外装:ニッケル
本体幅(mm)
(奥行き)34
結線方法
半田付け
挿抜回数
2000
最大接触抵抗(mΩ)
2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする