HIROSE(ヒロセ電機)
プラグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
極数
4
2
4
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79562406
品番
RM15TP-4SA(81)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
極数
4
定格電圧(V)
AC 500.0 、DC 700.0
耐電圧(V)
1500 Max.
仕様
SVHC:含有
材質
外装:金属、接点部めっき:銀
寸法(mm)
シェル:15
使用温度範囲(℃)
Max:85、Min:-25
方式
ロック:ねじ止め
定格電流(A)
10
機能
シールド:無
本体高さ(mm)
21.5
ケーブル外径(Φmm)
11.5
フィンガープロテクトの有無
無
本体長さ(mm)
(ピッチ方向)21.5
表面仕上げ
外装:ニッケル
本体幅(mm)
(奥行き)34
結線方法
半田付け
挿抜回数
2000
最大接触抵抗(mΩ)
2