曜日別特売
CW20×040 スリットチューブ 中部ビニール工業 79568688

※サンプル画像

CW20×040 スリットチューブ 中部ビニール工業 79568688
CW20×040 スリットチューブ 中部ビニール工業 79568688
CW20×040 スリットチューブ 中部ビニール工業 79568688
CW20×040 スリットチューブ 中部ビニール工業 79568688
CW20×040 スリットチューブ 中部ビニール工業 79568688

スリットチューブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色クリアホワイト
長さ(m)40
内容量1本注文コード79568688品番CW20×040
販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

専用治具を使い、一瞬の内に電線・ゴムホース等を装着・収納でき作業効率がUPします!取り外し、繰り返し使用が可能です。 見た目もスッキリキレイに!感電防止にもなり安心・安全です。

用途
・配線、電線、ケーブル、ゴムホースなどの結束・保護にお使い頂けます。
・乱雑になった配線や電線などを結束し、見た目もスッキリとさせます。
・スリットにより曲線部にも容易に装着でき、また装着後も極めて柔軟性に優れています。
・付属の専用挿入治具を使用することによって一瞬の内に装着できます。
・車、バイク、産業用、家庭用など様々な場面で使用でき大変便利です。
色
クリアホワイト
長さ(m)
40
最大内径(Φmm)
20
材質
ポリエチレン(PE)
使用温度範囲(℃)
-40~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※装着時は必ず専用挿入治具をご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする