※サンプル画像
中部ビニール工業
スリットチューブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
クリアホワイト
クリアホワイト
ブラック
長さ(m)
100
30
40
50
100
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79568715
品番
CW08×100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
専用治具を使い、一瞬の内に電線・ゴムホース等を装着・収納でき作業効率がUPします!取り外し、繰り返し使用が可能です。 見た目もスッキリキレイに!感電防止にもなり安心・安全です。
用途
・配線、電線、ケーブル、ゴムホースなどの結束・保護にお使い頂けます。
・乱雑になった配線や電線などを結束し、見た目もスッキリとさせます。
・スリットにより曲線部にも容易に装着でき、また装着後も極めて柔軟性に優れています。
・付属の専用挿入治具を使用することによって一瞬の内に装着できます。
・車、バイク、産業用、家庭用など様々な場面で使用でき大変便利です。
色
クリアホワイト
長さ(m)
100
最大内径(Φmm)
8
材質
ポリエチレン(PE)
使用温度範囲(℃)
-40~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※装着時は必ず専用挿入治具をご使用ください。