TKS-NPC4 ネームペンポケットN 本体のみ シヤチハタ 79569047

本体

TKS-NPC4 ネームペンポケットN 本体のみ シヤチハタ 79569047
TKS-NPC4 ネームペンポケットN 本体のみ シヤチハタ 79569047
TKS-NPC4 ネームペンポケットN 本体のみ シヤチハタ 79569047
TKS-NPC4 ネームペンポケットN 本体のみ シヤチハタ 79569047

ネームペンポケットN 本体のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色(軸)ブラウン
内容量1本注文コード79569047品番TKS-NPC4
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

・なめらかな書き味と、キレイな印影を捺せるネームペンの伸縮タイプ。
・グリップが太く、ペンの先端に重心を置くことで、バランスよく持って書くことができます。
・ボディーの長さを約2cm短く縮めることができ、持ち歩きにも便利です。
・こちらの商品には印面が付いておりません。本体のみの販売となっております。

色(軸)
ブラウン
その他
【ネーム部】X-GPS
寸法(mm)
Φ14.5×16.7×120.0(筆記時139.5)
質量(g)
32
インク色
黒(油性)
ボール径(Φmm)
0.7
注意
※ネームペン用ネーム (品番:X-GPS)を別途ご購入いただき、お取付けください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする