ネームペンポケットN 本体のみ
・なめらかな書き味と、キレイな印影を捺せるネームペンの伸縮タイプ。
・グリップが太く、ペンの先端に重心を置くことで、バランスよく持って書くことができます。
・ボディーの長さを約2cm短く縮めることができ、持ち歩きにも便利です。
・こちらの商品には印面が付いておりません。本体のみの販売となっております。
- その他
- 【ネーム部】X-GPS
- 寸法(mm)
- Φ14.5×16.7×120.0(筆記時139.5)
- 質量(g)
- 32
- インク色
- 黒(油性)
- ボール径(Φmm)
- 0.7
- 内容量
- 1本
注意
※ネームペン用ネーム (品番:X-GPS)を別途ご購入いただき、お取付けください。ボールペン の新着商品
カテゴリ

























