TKS-NPS1 ネームペンポケットN 本体のみ シヤチハタ 79569065

ケース

TKS-NPS1 ネームペンポケットN 本体のみ シヤチハタ 79569065
TKS-NPS1 ネームペンポケットN 本体のみ シヤチハタ 79569065
TKS-NPS1 ネームペンポケットN 本体のみ シヤチハタ 79569065
TKS-NPS1 ネームペンポケットN 本体のみ シヤチハタ 79569065

ネームペンポケットN 本体のみTKS-NPS1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色(軸)シルバー
内容量1本注文コード79569065品番TKS-NPS1
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

・なめらかな書き味と、キレイな印影を捺せるネームペンの伸縮タイプ。
・グリップが太く、ペンの先端に重心を置くことで、バランスよく持って書くことができます。
・ボディーの長さを約2cm短く縮めることができ、持ち歩きにも便利です。
・こちらの商品には印面が付いておりません。本体のみの販売となっております。

色(軸)
シルバー
その他
【ネーム部】X-GPS
寸法(mm)
Φ14.5×16.7×120.0(筆記時139.5)
質量(g)
32
インク色
黒(油性)
ボール径(Φmm)
0.7
注意
※ネームペン用ネーム (品番:X-GPS)を別途ご購入いただき、お取付けください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする