曜日別特売
66358 DS-504 S-ARシューズ DAYTONA(デイトナ) 79569510

66358 DS-504 S-ARシューズ DAYTONA(デイトナ) 79569510
66358 DS-504 S-ARシューズ DAYTONA(デイトナ) 79569510
66358 DS-504 S-ARシューズ DAYTONA(デイトナ) 79569510
66358 DS-504 S-ARシューズ DAYTONA(デイトナ) 79569510
66358 DS-504 S-ARシューズ DAYTONA(デイトナ) 79569510
66358 DS-504 S-ARシューズ DAYTONA(デイトナ) 79569510
66358 DS-504 S-ARシューズ DAYTONA(デイトナ) 79569510
66358 DS-504 S-ARシューズ DAYTONA(デイトナ) 79569510
66358 DS-504 S-ARシューズ DAYTONA(デイトナ) 79569510
66358 DS-504 S-ARシューズ DAYTONA(デイトナ) 79569510
66358 DS-504 S-ARシューズ DAYTONA(デイトナ) 79569510

DS-504 S-ARシューズ

(3件のレビュー)
色ブラック
サイズ27.5
内容量1足注文コード79569510品番66358
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年2月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

高通気メッシュ仕様で走行風を取り込み、シューズ内の熱や湿気を逃がして蒸れを軽減。
軽量で柔らかいニットアッパーを採用し、足当たりが良くツーリング時も負担を感じにくい設計。
補強プリントにより、シフト操作などで摩耗しやすい部分の耐久性にも配慮。
くるぶしパッドとヒールガードを内蔵し、ライディング時のフィット感と安定性を意識したつくりです。
足首まわりは動かしやすく、グリップソールとの組み合わせで操作性と歩きやすさのバランスをとっています。
ダイヤルリールによりグローブ着用時でも脱ぎ履きしやすく、フィット調整もスムーズ。
甲高幅広が多い日本人に適した2E相当の幅広設計です。

用途
くるぶしに隠しパッド+高強度メッシュ補強、かかとにヒールガードとリフレクトを配置し、ライディング時の保護性と夜間の被視認性に配慮
2E相当の幅広タイプで、甲高幅広が多い日本人ライダー向け設計
色
ブラック
サイズ
27.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-26
用途: 夏期でのバイク用
建設業・工事業

バイク用としては軽くて通気性も良いので冬では使用不可
春頃から使用したい。

2026-06-12
用途: バイクツーリング
しみず接骨院 様

他のバイク用シューズに比べて軽くて柔らかいと言うのが第一印象です。
メッシュ生地の通気性がよく、バイク走行中に風を通し蒸さらないので夏場の暑くなる時期には必須に感じました。

対象商品 : 79569641
2026-06-20
用途: ツーリング

夏のツーリングには欠かせません。普段は、26.5cmの4Eのサイズですが、2Eなので、27cmにして丁度良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする