TA1-0013-002-11 カスタムデザインポリエステルドライビブス MARKLESS STYLE 79570937

商品画像

TA1-0013-002-11 カスタムデザインポリエステルドライビブス MARKLESS STYLE 79570937
TA1-0013-002-11 カスタムデザインポリエステルドライビブス MARKLESS STYLE 79570937
TA1-0013-002-11 カスタムデザインポリエステルドライビブス MARKLESS STYLE 79570937

カスタムデザインポリエステルドライビブス

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1セット(5枚)
色(本体)
レッド
注文コード
79570937
品番
TA1-0013-002-11
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

プリントに特化した、イベントなどで活躍するビブスです。
遠くからでも識別しやすい、はっきりとしたカラーリングをご用意しています。
スポーツや学校行事での使用はもちろん、イベントや医療現場、工事現場のスタッフ用、研修時のグループ分けなど、
さまざまな用途でご使用いただけます。

色(本体)
レッド
色
レッド
肩幅(cm)
33
素材
ポリエステル100%
身幅(cm)
59
身丈(cm)
約66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする