カスタムデザインポリエステルドライビブス

カスタムデザインポリエステルドライビブス - MARKLESS STYLEカスタムデザインポリエステルドライビブス - MARKLESS STYLEカスタムデザインポリエステルドライビブス - MARKLESS STYLE

プリントに特化した、イベントなどで活躍するビブスです。
遠くからでも識別しやすい、はっきりとしたカラーリングをご用意しています。
スポーツや学校行事での使用はもちろん、イベントや医療現場、工事現場のスタッフ用、研修時のグループ分けなど、
さまざまな用途でご使用いただけます。

肩幅(cm)
33
素材
ポリエステル100%
身幅(cm)
59
身丈(cm)
約66
内容量
1セット(5枚)
全6種類を絞り込む
色(本体)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79570115TA1-0013-044-11ホワイト
¥6,000
¥4,898
¥5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
79570569TA1-0013-064-11サンライズオレンジ
¥6,000
¥4,898
¥5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
79570639TA1-0013-038-11ライム
¥6,000
¥4,898
¥5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
79570998TA1-0013-067-11サンフラワーイエロー
¥6,000
¥4,898
¥5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
79570490TA1-0013-033-11ロイヤルブルー
¥6,000
¥4,898
¥5,388(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79570937TA1-0013-002-11レッド
¥6,000
¥4,898
¥5,388(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする