GS2110-WTBD-N 表示器 GOT SIMPLEシリーズ 三菱電機 79571050

表示器 GOT SIMPLEシリーズGS2110-WTBD-N

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
画面サイズ10型ワイド
内容量1台注文コード79571050品番GS2110-WTBD-N
参考基準価格(税別)¥125,000販売価格(税込)¥137,478
販売価格(税別)
¥124,980
画面サイズ
10型ワイド
電源(V)
DC 24
シリーズ
GOT SIMPLE
表示部
TFTカラー
解像度
WVGA 800×480
色(パネル)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする