三菱電機
表示器 GOT SIMPLEシリーズ
電源(V)
DC 24
シリーズ
GOT SIMPLE
表示部
TFTカラー
解像度
WVGA 800×480
色(パネル)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
画面サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79571050
GS2110-WTBD-N
10型ワイド
¥
125,000
¥
124,980
¥
137,478
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79571059
GS2107-WTBD-N
7型ワイド
¥
66,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください