三菱電機
表示器 GOT SIMPLEシリーズ
GS2107-WTBD-N
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
画面サイズ
7型ワイド
7型ワイド
¥65,980
10型ワイド
¥124,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79571059
品番
GS2107-WTBD-N
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
画面サイズ
7型ワイド
電源(V)
DC 24
シリーズ
GOT SIMPLE
表示部
TFTカラー
解像度
WVGA 800×480
色(パネル)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応