SE-30B+SK-14 ガレージミラーブロック挟み込み取付金具セット 信栄物産 79572371

SE-30B+SK-14 ガレージミラーブロック挟み込み取付金具セット 信栄物産 79572371
SE-30B+SK-14 ガレージミラーブロック挟み込み取付金具セット 信栄物産 79572371
SE-30B+SK-14 ガレージミラーブロック挟み込み取付金具セット 信栄物産 79572371

ガレージミラーブロック挟み込み取付金具セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品は寸法・像の大きさなど14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
寸法(mm)
角230×310
像の大きさ(曲面R)
600
注文コード
79572371
品番
SE-30B+SK-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

ブロック・門柱などにはさみ込んで取付けられます。ミラーとセットになっており取付が容易。
穴を開けずにブロック塀や門柱に簡単取付ができます。

質量(kg)
0.75
適合幅(mm)
(はさみ込み金具有効幅)50~185
像の大きさ(曲面R)
600
材質
(ミラー部)ガラス、(本体)樹脂PP、(ステー部)鉄、(挟み込み金具材質)鉄
寸法(mm)
角230×310
注意
※個人宅配送は不可です。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,700/税込¥1,870
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする