曜日別特売
SE-35A+SK-73 ガレージミラー簡易自立ポールセット 信栄物産 79573229

SE-35A+SK-73 ガレージミラー簡易自立ポールセット 信栄物産 79573229
SE-35A+SK-73 ガレージミラー簡易自立ポールセット 信栄物産 79573229
SE-35A+SK-73 ガレージミラー簡易自立ポールセット 信栄物産 79573229
SE-35A+SK-73 ガレージミラー簡易自立ポールセット 信栄物産 79573229

ガレージミラー簡易自立ポールセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
寸法(mm)(ポールスタンドベース台)120×120
(ポールスタンドベース台)120×120
(ポールスタンドベース台)120×120、角290×390
内容量1セット注文コード79573229品番SE-35A+SK-73
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

コンパクトで軽量!小さいですが曲面R1000mmで視界はしっかりカバー!手頃な価格で人気です!このミラーは簡易自立式で、スタンドや支柱、ポール、アンカーが付属しており、設置が非常に簡単です。
高さは1210mmで、視認性を確保しつつ、スペースを有効に活用できます。簡易組立自立ポールは、工事不要!付属のアンカーを使って簡単に設置できますコンパクトな台座で、スペースを有効に活用でき、設置後も圧迫感がありません。
万が一割れても飛散防止加工で飛び散りません。ミラー裏側の部品(ピボット)により上下左右約30度、角度調整が可能です

寸法(mm)
(ポールスタンドベース台)120×120
質量(kg)
0.97
付属品
U字19Φ、L型金具、スペーサー、アンカー
材質
(ミラー部)ガラス、(本体)樹脂PP、(ステー部)鉄、(ポール)鉄
外径×高さH(Φmm×mm)
(ポールサイズ)19×1210
寸法(Φmm)
360
像の大きさ(曲面R)
1000
注意
※個人宅配送は不可です。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,700/税込¥1,870
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする