01019 グラス柄舟手玄能 土牛 79573536

グラス柄舟手玄能01019

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)360
口径(Φ)32
内容量1本注文コード79573536品番01019
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

グラスファイバー柄の舟手玄能

全長(mm)
360
質量(g)
640
口径(Φ)
32
頭の全長(mm)
135
サイズ
中

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする