ブラックハッカー201

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
サイズ(mm)10
内容量1本注文コード79573561品番201
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

本体はフッ素加工を施しており、回転が滑らかで使いやすさ抜群

サイズ(mm)
10
全長(mm)
265

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10407153
2021-03-31
用途: メッシュ設置作業
農・林・水産業

注文後即対応いただき週末の作業に間に合い助かりました。使いがってが良いです。

対象商品 : 10407153
2020-09-03
用途: スリーブ固定、結束線固定
株式会社第一サービスソリューションズ 様(建設業・工事業)

特に問題ありません。
鉄筋への結束するのに安い価格だと思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 10407153
2020-05-01
用途: 農業(パイプ締め付け)
03hair 様(サービス業)

鉄筋やではありませんが、農業 支柱パイプ補強でしっかり鉄線で補強できました。苦瓜・ピーパン路上栽培よう。

1人が参考にしています
2018-12-18
用途: あ
その他業種

仕事で必要だったから買ってみたがとても使いやすかったです

対象商品 : 10407153
2020-06-09
用途: 結束用に使用と思ったが、針金の直径が有り過ぎて思うように使用できなかった。
不動産業

使用内容の誤りで思うように使えず。他の結束用にて利用する。

対象商品 : 10407153
2016-10-29
用途: 大工仕事

素人には全く問題レベルですが、プロの方には使いずらいかも

対象商品 : 10407153
2015-04-16
用途: 鉄筋の拘束

フックの角度がいまひとつ外れやすいような気がするけれど、価格を考えれば文句はつけられません。機能的に問題ないです。

対象商品 : 10407153
2014-09-04
用途: 鉄筋を留めるのに

鉄筋を留めるのにとっても楽チンです。ホームセンターより安かったのでついでに購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハッカーの特長と締め付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_2/
2023-01-13

「ハッカー/シノー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする