土牛
グラス柄舟手玄能
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
330
330
360
口径(Φ)
27
24
26
27
29
32
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79573588
品番
01017
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
グラスファイバー柄の舟手玄能
全長(mm)
330
質量(g)
480
口径(Φ)
27
頭の全長(mm)
122
サイズ
小小