曜日別特売
20114 ゼットソーレシプロ 枝切り用210 P3.0 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー) 79574401

 

20114 ゼットソーレシプロ 枝切り用210 P3.0 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー) 79574401
20114 ゼットソーレシプロ 枝切り用210 P3.0 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー) 79574401
20114 ゼットソーレシプロ 枝切り用210 P3.0 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー) 79574401

ゼットソーレシプロ 枝切り用210 P3.0 替刃

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3個)
内容量1パック(3個)注文コード79574401品番20114
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

生木の剪定、枝・幹の伐採に最適。リョービの電気のこぎりにも装着可能です。

用途
生木の剪定、枝・幹の伐採用。
ピッチ(mm)
3
板厚(mm)
0.9
刃渡り(mm)
210

商品説明動画

ゼットソーレシプロ枝切り用210 P3.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-13
用途: 庭木の剪定など
その他業種

生木専用の替え刃だけあってとても切れ味がすばらしく作業性が良いです。

対象商品 : 79574401
2026-08-28
用途: 生木の根株処理
建設業・工事業

切れ味も問題なく、生木の根株の処理に問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする